Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 3p 2m M8 Male ger M12 PUR Polyurethan (PUR) XZCR2712037T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XZ-Verb.kab., St., ger., M8, 3-pol., Bu., abgew., M12, 5-pol., PUR 2m Kab.
XZ-Verb.kab., St., ger., M8, 3-pol., Bu., abgew., M12, 5-pol., PUR 2m Kab.
XZ-Verb.kab., St., ger., M8, 3-pol., Bu., abgew., M12, 5-pol., PUR 2m Kab.
Artikel-Nr.:
     262-F344F09
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCR2712037T2
EAN/GTIN:
     3389110113976
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 3p 2m M8 Male ger M12 PUR Polyurethan (PUR) XZCR2712037T2
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Bemessungsspannung:
0 V V
Bemessungsstrom In:
0 A
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Kabellänge:
2 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
3
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 - 0 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 - 0 °C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,37*
€ 20,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,58*
€ 20,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,48*
€ 21,30*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,89*
€ 25,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,52*
€ 26,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.