Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F346G68 Herst.-Nr.: BMXFCC053 EAN/GTIN: 3595863919752 |
| |
|
| | |
| SPS-Verbindungskabel 0,5m SPS-and.Ger Geeignet für Eingangskarte SPS BMXFCC053 Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Hersteller spezifisch | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Hersteller spezifisch | Funktion: | SPS-andere Geräte | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Länge: | 0.5 m m | Polzahl: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Telefast 2, Telefast 2 Kabel, rundsteckverbinder sonstige, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,14* | € 42,82* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,13* | € 46,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,77* | € 49,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,40* | € 53,07* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,70* | € 55,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|