Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Verbindungskabel 5m SPS-and.Ger Geeignet für Eingangskarte SPS BMXFCC503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, 2 x HE10-Anschluss, für M340 E/A, 5m
Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, 2 x HE10-Anschluss, für M340 E/A, 5m
Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, 2 x HE10-Anschluss, für M340 E/A, 5m
Artikel-Nr.:
     262-F346G78
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMXFCC503
EAN/GTIN:
     3595863920017
Suchbegriffe:
Advantys-STB Kabel
Anschlussklemme
Modicon M340 Verbindungskabel
SPS-Verbindungskabel
SPS-Verbindungskabel 5m SPS-and.Ger Geeignet für Eingangskarte SPS BMXFCC503
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Hersteller spezifisch
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Hersteller spezifisch
Funktion:
SPS-andere Geräte
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Länge:
5 m m
Polzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: Telefast 2, Telefast 2 Kabel, schneider electric sps-verbindungskabel, advantys-stb kabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,49*
€ 112,07*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,84*
€ 112,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,66*
€ 124,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,90*
€ 132,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,56*
€ 133,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.