Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 23-32A 32AIu 690V Einb Festeinbau IP20 GV3P32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorschutzschalter, 3p, 23-32A, magnetischer Auslöser
Motorschutzschalter, 3p, 23-32A, magnetischer Auslöser
Motorschutzschalter, 3p, 23-32A, magnetischer Auslöser
Artikel-Nr.:
     262-F346I29
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     GV3P32
EAN/GTIN:
     3389119405386
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter 3p 23-32A 32AIu 690V Einb Festeinbau IP20 GV3P32
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Breite:
55 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
132 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
136 mm
Verlustleistung:
8 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
23 - 32 A
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Sanftanlasser, Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, Schutzschalter, leistungsschalter merlin gerin, schutzschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,75*
€ 109,52*
1 Tag
1
€ 8,90*
ab € 99,24*
€ 112,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,06*
€ 117,01*
€ 5,00*
ab € 105,42*
€ 119,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,03*
€ 135,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.