Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges IO-Modul DC 24V Eing.Strom Schraub STBACI1400K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kit analog. Eingangsmodul Standard STB, 4-20mA, 8 E, 15 Bit+VZ
Kit analog. Eingangsmodul Standard STB, 4-20mA, 8 E, 15 Bit+VZ
Kit analog. Eingangsmodul Standard STB, 4-20mA, 8 E, 15 Bit+VZ
Artikel-Nr.:
     262-F347D25
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     STBACI1400K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Analoges IO-Modul DC 24V Eing.Strom Schraub STBACI1400K
Weitere Informationen:
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Auflösung der Analogausgänge:
0 Bit
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
128.3 mm mm
Eingang, Strom:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
18.4 mm mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
70 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,21*
€ 401,84*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 369,34*
€ 407,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 391,64*
€ 422,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 412,00*
€ 446,88*
Frei Haus
ab € 409,49*
€ 455,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,88*
€ 531,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,84*
€ 530,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,94*
€ 525,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,80*
€ 516,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,00*
€ 490,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.