Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeise-Segmentmodul DC 24V STBCPS2111K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Advantys STB, Kit Hilfsspannungsversorgung, für logisches E/A-Modul
Advantys STB, Kit Hilfsspannungsversorgung, für logisches E/A-Modul
Advantys STB, Kit Hilfsspannungsversorgung, für logisches E/A-Modul
Artikel-Nr.:
     262-F347D37
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     STBCPS2111K
EAN/GTIN:
     3595863949223
Suchbegriffe:
Advantys STB
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Einspeise-Segmentmodul DC 24V STBCPS2111K
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Breite:
18.4 mm mm
Busdiagnose möglich:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Geeignet als Segmentmodul:
ja
Höhe:
120 mm mm
Mit Einspeisemodul:
ja
Mit Potentialtrennung:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
70 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Profinet Ein-/Ausgabemodul, advantys stb schneider, advantys stb, Einspeise- und Segmentmodul, Einspeisemodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Einspeise- und Segmentmodul, Segmentmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,32*
€ 97,71*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,34*
€ 100,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,17*
€ 101,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,51*
€ 106,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,71*
€ 113,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.