Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F347J24 Herst.-Nr.: XBTZ9980 EAN/GTIN: 3389118316508 |
| |
|
| | |
| SPS-Verbindungskabel 10m SPS-Erw f.digi.Sign Hersteller spezifisch XBTZ9980 Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Hersteller spezifisch | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Hersteller spezifisch | Funktion: | SPS-Erweiterung | Geeignet für analoge Signale: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Länge: | 10 m m | Polzahl: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,55* | € 48,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,20* | € 48,97* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,83* | € 49,85* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,38* | € 50,19* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,87* | € 59,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|