Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 1f BA9s UC rnd hoch Ø31mm IP66 9001KP40R9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DRUCKTASTER-MELDELEUCHTE 30MM 20-30V SK
DRUCKTASTER-MELDELEUCHTE 30MM 20-30V SK
DRUCKTASTER-MELDELEUCHTE 30MM 20-30V SK
Artikel-Nr.:
     262-F348E28
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     9001KP40R9
EAN/GTIN:
     3389119011044
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Kontrolllampe
Leuchtmelder komplett 1f BA9s UC rnd hoch Ø31mm IP66 9001KP40R9
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
BA9s
Ausführung der Linse:
hoch
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
250 - 250 V
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe der Linse:
ohne Kalotte
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
31 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte rot, kontrolllampe, kontrollleuchte 240v, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,76*
€ 61,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,66*
€ 63,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,20*
€ 64,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,73*
€ 68,07*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,02*
€ 69,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.