Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 1f BA9s UC rnd or hoch Ø31mm IP66 9001SKP7R31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MELDELEUCHTE 240V 30MM SK+OPTIONEN
MELDELEUCHTE 240V 30MM SK+OPTIONEN
MELDELEUCHTE 240V 30MM SK+OPTIONEN
Artikel-Nr.:
     262-F348E52
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     9001SKP7R31
EAN/GTIN:
     0785901041719
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Kontrolllampe
Leuchtmelder komplett 1f BA9s UC rnd or hoch Ø31mm IP66 9001SKP7R31
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
BA9s
Ausführung der Linse:
hoch
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
220 - 220 V
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe der Linse:
orange
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
31 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte rot, kontrolllampe, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,14*
€ 109,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,45*
€ 112,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,93*
€ 118,89*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,32*
€ 119,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,16*
€ 131,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.