Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schütz AC 25kWAC 32AAC 24V50Hz IP20 Schraub LC3D32AB7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stern-Dreieck Schützkombination, 25kW, 24V 50/60Hz
Stern-Dreieck Schützkombination, 25kW, 24V 50/60Hz
Stern-Dreieck Schützkombination, 25kW, 24V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     262-F348J89
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LC3D32AB7
EAN/GTIN:
     3389110549966
Suchbegriffe:
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination
Stern-Dreieck-Schütz AC 25kWAC 32AAC 24V50Hz IP20 Schraub LC3D32AB7
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
14.9 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
25 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 - 440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 - 440 V
Breite:
166 mm
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
149 mm
Weitere Suchbegriffe: Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Sternschütz, Verbraucherabzweig, Wendeschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,38*
€ 356,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 335,03*
€ 360,91*
Frei Haus
ab € 341,74*
€ 368,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 338,75*
€ 371,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 404,70*
€ 437,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,21*
€ 520,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,49*
€ 517,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,41*
€ 506,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,84*
€ 498,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,70*
€ 481,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.