Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm 37-50A 1SHilf DirektanbEinzel 1ÖHilf CLASS10 LRD3503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorschutzrelais, 37-50A, 1S+1Ö, Klasse 10A, Federzuganschluss
Motorschutzrelais, 37-50A, 1S+1Ö, Klasse 10A, Federzuganschluss
Motorschutzrelais, 37-50A, 1S+1Ö, Klasse 10A, Federzuganschluss
Artikel-Nr.:
     262-F349A69
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LRD3503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais therm 37-50A 1SHilf DirektanbEinzel 1ÖHilf CLASS10 LRD3503
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Einstellbarer Strombereich:
37 - 50 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, temperaturüberwachungsrelais schneider electric, leistungsrelais, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,66*
€ 78,36*
€ 5,00*
ab € 70,50*
€ 81,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,57*
€ 84,35*
Frei Haus
ab € 72,62*
€ 84,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,09*
€ 106,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.