Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 8p 5m M12 Female ger fr.Ende Polyurethan (PUR) XZCP29P12L5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, M12, 8-polig, PUR 5m Kabel
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, M12, 8-polig, PUR 5m Kabel
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, M12, 8-polig, PUR 5m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-F350G65
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCP29P12L5
EAN/GTIN:
     3389119028325
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 8p 5m M12 Female ger fr.Ende Polyurethan (PUR) XZCP29P12L5
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
30 V V
Bemessungsstrom In:
2 A
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Kabellänge:
5 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
8
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Codierte Sicherheitsschalter, Kabel für Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, telemecanique sensorkabel, as-i kabel, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,30*
€ 34,76*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,03*
€ 35,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,18*
€ 35,70*
€ 8,95*
ab € 29,76*
€ 39,96*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,42*
€ 40,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.