Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulaufnahme APmont gr Acti9 1xRJ45 ger RAL7035 AP-Mont Schr m.Staubschutz 81142


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbausteckdosen mit 1 x RJ 45, 65x85mm, IP65
Anbausteckdosen mit 1 x RJ 45, 65x85mm, IP65
Anbausteckdosen mit 1 x RJ 45, 65x85mm, IP65
Artikel-Nr.:
     262-F351H07
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     81142
EAN/GTIN:
     3303430811428
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose
Modulaufnahme APmont gr Acti9 1xRJ45 ger RAL7035 AP-Mont Schr m.Staubschutz 81142
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Aufputzmontage:
ja
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
45.2 mm
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart Schirmanschluss:
ohne
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,81*
€ 24,20*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,78*
€ 25,80*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,73*
€ 30,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,91*
€ 30,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,53*
€ 37,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.