Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F352B15 Herst.-Nr.: BMXXBC015K EAN/GTIN: 3595863992625 |
| |
|
| | |
| SPS-Verbindungskabel 1,5m SPS-and.Ger DB9S DB9S 9p BMXXBC015K Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | D-Sub-Stecker 9-polig | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | D-Sub-Stecker 9-polig | Funktion: | SPS-andere Geräte | Länge: | 1.5 m m | Polzahl: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: modicon m340 backplane, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,82* | € 66,40* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,08* | € 66,44* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,22* | € 72,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,02* | € 74,48* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 65,19* | € 79,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|