Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Ø45mm 20Nm S-Line SW60 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 60 SLDM20/16PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADEMACHER 23602075 Elektromotor Servomotor
RADEMACHER 23602075 Elektromotor Servomotor
RADEMACHER 23602075 Elektromotor Servomotor
RADEMACHER 23602075 Elektromotor Servomotor
Artikel-Nr.:
     262-F354F69
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     23602075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Rohrmotor Ø45mm 20Nm S-Line SW60 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 60 SLDM20/16PZ
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Art der Endschalter:
elektronisch
Außendurchmesser:
45 mm mm
Drehmoment:
20 Nm. Nm
Durchmesser Nutrohrwelle:
60 mm
Elektronische Laufwegüberwachung:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Für Rollläden:
ja
Länge:
487 mm mm
Mit Adapter für Welle:
ja
Mit Mitnehmer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rohrmotor, Rollladenantrieb, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 129,43*
€ 161,99*
Frei Haus
ab € 143,94*
€ 179,01*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 153,01*
€ 190,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 156,02*
€ 196,10*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 172,62*
€ 212,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rademacher
96000086
ab € 31,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.