Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschienenverbinder M6 Licht 56mm HV-Track4 ni 24510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder ni-mt L 56mm 24510
Verbinder ni-mt L 56mm 24510
Artikel-Nr.:
     262-F355B07
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     24510
EAN/GTIN:
     4003694245104
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
längsverbinder stromschiene
Stromschienenverbinder M6 Licht 56mm HV-Track4 ni 24510
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs:
Stromschienenverbinder
Farbe:
Nickel
Länge:
56 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,07*
€ 20,21*
€ 5,46*
ab € 17,86*
€ 25,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,77*
€ 32,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.