Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder Dual 9-12VDC ws Netzbetr Vernetzbar über Kabel 85dB SD283ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F355D90
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     10406
EAN/GTIN:
     4015162104066
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Rauchmelder
Rauchmelder Dual 9-12VDC ws Netzbetr Vernetzbar über Kabel 85dB SD283ST
Weitere Informationen:
Akustische Meldung:
ja
Ansprechtemperatur:
65 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Betriebsspannung DC:
9 - 12 V
Durchmesser:
126 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
65 mm
Lautstärke:
85 dB(A)
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Mit Backup-Batterie:
ja
Mit Spannungsanzeige:
ja
Mitgelieferte Batterie:
Alkaline
Montageart:
Aufbau
Optische Meldung:
ja
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Vernetzbar über Kabel:
ja
Versorgungsspannung DC:
9 - 12 V
Wirkprinzip:
Kombination
Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, SmartHome Brandmelder, SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, indexa rauchmelder, rauchmelder, rauchmelder 85db, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,80*
€ 71,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,36*
€ 72,39*
€ 5,46*
ab € 57,71*
€ 73,94*
Frei Haus
ab € 58,86*
€ 75,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,08*
€ 75,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.