Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 4p IP55 Canalis KS 160A KSE16SV1545984


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F358D98
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSE16SV1545984
EAN/GTIN:
     3606485078847
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Leergehäuse
schneider leergehäuse
leergehäuse
Abgangskasten 4p IP55 Canalis KS 160A KSE16SV1545984
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Kabel
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
415 - 415 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Breite:
303 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
500 mm
Länge:
532 mm
Polzahl:
4
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: abgangskasten 160a, Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 332,49*
€ 388,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,23*
€ 412,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 356,64*
€ 415,69*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 382,53*
€ 445,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 386,44*
€ 448,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,69*
€ 494,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,85*
€ 491,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,21*
€ 469,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,78*
€ 455,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,64*
€ 424,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.