Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 0,25kW 24V AC 0,35-1,4A IP20 LUCL1XB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetische Steuerungseinheit LUCL 0,35-1,4A, 24 V, AC
Magnetische Steuerungseinheit LUCL 0,35-1,4A, 24 V, AC
Magnetische Steuerungseinheit LUCL 0,35-1,4A, 24 V, AC
Artikel-Nr.:
     262-F358E94
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LUCL1XB
EAN/GTIN:
     3389119408028
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Motorstarterkombination 0,25kW 24V AC 0,35-1,4A IP20 LUCL1XB
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.25 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
45 mm
Höhe:
66 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
60 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.35 - 1.4 A
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Motorstarter, motorstarter, Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,48*
€ 66,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,49*
€ 70,44*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,71*
€ 73,94*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,21*
€ 78,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,23*
€ 79,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.