Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F359C07 Herst.-Nr.: XBTZ9008 EAN/GTIN: 3595863961706 |
| |
|
| | |
| SPS-Verbindungskabel 10m SPS-Erw f.digi.Sign Hersteller spezifisch XBTZ9008 Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Hersteller spezifisch | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Hersteller spezifisch | Funktion: | SPS-Erweiterung | Geeignet für analoge Signale: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Länge: | 10 m m | Polzahl: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, western stecker rj45, rundsteckverbinder sonstige, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,16* | € 44,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,62* | € 44,98* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,17* | € 45,78* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,68* | € 46,13* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 42,35* | € 54,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|