Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 4p 2m M12 Female ger fr.Ende Polyvinylchlorid (PVC) XGSZ09L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XG RFID M12-Vorverdrahtete Buchse - 2 m Kabel - IP67
XG RFID M12-Vorverdrahtete Buchse - 2 m Kabel - IP67
XG RFID M12-Vorverdrahtete Buchse - 2 m Kabel - IP67
Artikel-Nr.:
     262-F359C46
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XGSZ09L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 4p 2m M12 Female ger fr.Ende Polyvinylchlorid (PVC) XGSZ09L2
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
24 V V
Bemessungsstrom In:
0 A
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Kabellänge:
2 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
4
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 - 0 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 - 0 °C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, profibus buskabel m12, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,72*
€ 36,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,79*
€ 39,70*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,85*
€ 44,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,01*
€ 44,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,63*
€ 46,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.