Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter K16 4p 0,03A A 10kA 6TE 4p 400V DS204A-K16/0.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FILS-Schutzschalter K16 4p 0,03A A 10kA 6TE 4p 400V DS204A-K16/0.03
Artikel-Nr.:
     262-F380F27
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR254101R1167
EAN/GTIN:
     8012542931508
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter K16 4p 0,03A A 10kA 6TE 4p 400V DS204A-K16/0.03
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Auslösecharakteristik:
K
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
69 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50/60 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-leitungsschutzschalter 16a 3pol, schutzschalter 4 polig, schutzschalter 16a, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.