Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph Smissline 391mm 30qmm 100A ZLS201E22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-F380I23
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF800165R0001
EAN/GTIN:
     7612270016396
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Phasenschiene 1ph Smissline 391mm 30qmm 100A ZLS201E22
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Farbe:
grau
Länge:
391 mm mm
Polzahl:
0
Querschnitt:
30 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, phasenschiene abb, spannungsführendes stecksystem, phasenschiene 125a, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,11*
€ 8,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,42*
€ 9,08*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,42*
€ 9,28*
€ 5,00*
ab € 6,68*
€ 9,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.