Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster Front 2f rtgn bel.b Ø22mm oval Geeignet für Beleuchtung IP66 MPD2-11C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SFA611131R1108 Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Grau, Rot
ABB 1SFA611131R1108 Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     262-F382J68
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611131R1108
EAN/GTIN:
     7320500308011
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
abb drucktaster
betätigungselement
Drucktaster Front 2f rtgn bel.b Ø22mm oval Geeignet für Beleuchtung IP66 MPD2-11C
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Beschriftet:
ja
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 22,5mm, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Betätigungsvorsatz für Lasttrennschalter, Doppeldrucktaster, Frontelement für Drucktaster, Hängetaster, Leuchtdruckschalter, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilztaster, Schlagschalter, Tasterkopf, Zustimmschalter, Zweifachtaste
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,57*
€ 12,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,31*
€ 13,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 13,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,43*
€ 14,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,14*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.