Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse Kst 1f Ø22,5mm IP66 101x75x60,5mm MEP1-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-F391C83
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611811R1000
EAN/GTIN:
     7320500312506
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Kunststoffgehäuse
Aufbaugehäuse Kst 1f Ø22,5mm IP66 101x75x60,5mm MEP1-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Breite:
101 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Höhe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Tiefe:
60.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,87*
€ 9,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 11,23*
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 11,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 12,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,59*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.