Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 968mm 30qmm 100A ZLS201E54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-F397G14
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF800181R0001
EAN/GTIN:
     7612270016716
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Phasenschiene 1ph 968mm 30qmm 100A ZLS201E54
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Farbe:
grau
Länge:
968 mm mm
Polzahl:
0
Querschnitt:
30 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, phasenschiene abb, sammelschienen, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,00*
€ 23,82*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,93*
€ 25,14*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,07*
€ 25,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 25,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,31*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.