Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 2p 0,1-0,5kV UC 500Hz opt Innenraum- und Freiluftanlagen SPN500B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F501B51
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766660
EAN/GTIN:
     4013364302464
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 2p 0,1-0,5kV UC 500Hz opt Innenraum- und Freiluftanlagen SPN500B
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
2-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Frequenz:
500 - 500 Hz
Gesamtlänge:
0 - 0 mm
Nennspannung:
0.1 - 0.5 kV
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 353,62*
€ 399,14*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 411,29*
€ 411,29*
Frei Haus
ab € 390,93*
€ 441,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,97*
€ 448,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 412,84*
€ 463,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,75*
€ 551,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,63*
€ 544,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,72*
€ 518,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,10*
€ 509,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,84*
€ 491,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766543
ab € 30,87*
Zubehör
Dehn
766542
ab € 55,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.