Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 13W 4000K G24q-1 f.EVG KLL 900lm Ø27x131mm RX-D/E13W/840/G24Q


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe 13W 4000K G24q-1 f.EVG KLL 900lm Ø27x131mm RX-D/E13W/840/G24Q
Artikel-Nr.:
     262-F501D01
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31313059
EAN/GTIN:
     4008597130595
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Kompaktleuchtstofflampe 13W 4000K G24q-1 f.EVG KLL 900lm Ø27x131mm RX-D/E13W/840/G24Q
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
2
Durchmesser:
27 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
131 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Lampenleistung:
13 W W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
900 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Sockel:
G24q-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,954*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,2954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,854*
€ 39,09626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,574*
€ 38,76306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,774*
€ 35,43106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,694*
€ 34,14586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,004*
€ 33,32476
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,954*
€ 27,31526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.