Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 26W 4000K KLL GX24d-1 1800lm Integrierter Starter RX-T26W/840/GX24D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe 26W 4000K KLL GX24d-1 1800lm Integrierter Starter RX-T26W/840/GX24D
Artikel-Nr.:
     262-F501D06
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31313064
EAN/GTIN:
     4008597130649
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Kompaktleuchtstofflampe 26W 4000K KLL GX24d-1 1800lm Integrierter Starter RX-T26W/840/GX24D
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
3
Durchmesser:
49 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
139 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
28 kWh
Integrierter Starter:
ja
Lampenleistung:
26 W W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1800 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Sockel:
GX24d-1
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24d, Sockel GX24d, kompaktleuchtstofflampen gx24d-1, energiesparlampe mit stecksockel, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,467*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,3467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,477*
€ 70,77763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,557*
€ 68,49283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,497*
€ 64,85143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,847*
€ 62,88793
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,677*
€ 60,30563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,467*
€ 51,72573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.