Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G5 T5 10W 6500K 1500lm D opal ws 160° AC Ø17x849mm 220-240V RL-T521HE865/G5HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhrenlampe G5 T5 10W 6500K 1500lm D opal ws 160° AC Ø17x849mm 220-240V RL-T521HE865/G5HF
Artikel-Nr.:
     262-F501E02
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43719623
EAN/GTIN:
     4008597196232
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
LED-Röhrenlampe G5 T5 10W 6500K 1500lm D opal ws 160° AC Ø17x849mm 220-240V RL-T521HE865/G5HF
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
160 - 160 °
Bauform:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1500 lm
Durchmesser:
17 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
10 - 10 W
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
1500 - 1500 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
849 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
200 - 200 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G5
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,49*
€ 21,04*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,74*
€ 21,33*
1
€ 5,46*
ab € 16,40*
€ 23,52*
1
€ 3,90*
ab € 18,60*
€ 26,69*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 210,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.