Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E27 PAR38 12,5W 2700K 1035lm ws G mattiert dimmbar 30° AC RL-PAR38120DIM927/WFL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-F501E35
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43720044
EAN/GTIN:
     4008597200441
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Reflektorlampe E27 PAR38 12,5W 2700K 1035lm ws G mattiert dimmbar 30° AC RL-PAR38120DIM927/WFL
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
30 - 30 °
Bauform:
PAR38
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1035 lm
Durchmesser:
120 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.16
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR38
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
12.5 - 12.5 W
Lampenlichtausbeute:
82 lm/W
Leistungsfaktor:
0.91
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1035 - 1035 lm
Lichtstärke:
2600 cd
Länge:
132 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
66 - 66 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP65
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 14,12*
€ 19,10*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 14,85*
€ 20,02*
1
€ 5,00*
ab € 14,02*
€ 20,19*
1
€ 3,90*
ab € 15,91*
€ 22,85*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 120,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.