Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsetzrahmen Kst gr 140x170x15mm 46025.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F504F52
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     46025.5
EAN/GTIN:
     4049759066871
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager
Aufsetzrahmen Kst gr 140x170x15mm 46025.5
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
140 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Tiefe:
15 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Endverzweiger, Fernmeldetechnik-Verteiler, Fernmeldeverteiler, Fernmelde-Verteilerschrank, Grundplatte, Kleinverteiler, Leergehäuse, Miniverteiler, Standverteiler, Universalgehäuse, Verteiler, Verteiler für Fernmeldetechnik, Verteilerdose, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerkasten für Fernmeldetechnik, Verteilerschrank, Verzweigergehäuse, Wandverteiler, Wandverteilergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
60
€ 9,90*
ab € 38,33*
€ 50,38*
€ 4,90*
ab € 38,63*
€ 50,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,48*
€ 53,10*
€ 5,46*
ab € 44,01*
€ 57,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,64*
€ 63,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CobiNet
102311
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.