Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel 1m RJ45 Stecker sw 4p K2422.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F505A44
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K2422.1
EAN/GTIN:
     4049759055158
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Höreranschlusskabel
Telefonkabel 1m RJ45 Stecker sw 4p K2422.1
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
4
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Weitere Suchbegriffe: Hörerkabel, Telefonhörerkabel, isdn-kabel 1m, isdn kabel, hörerkabel schwarz, ADO-Anschlusskabel, ADO-Anschlussleitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, FAX-Anschlusskabel, FAX-Anschlussleitung, Konfektionierte Fernmeldeleitung, Modem-Anschlusskabel, Modem-Anschlussleitung, RJ-Anschlusskabel, RJ-Anschlussleitung, TAE-Anschlusskabel, TAE-Anschlussleitung, TAE-Anschlussschnur, Telefonanschlusskabel, Telefonanschlussleitung, Telefonanschlussschnur, Telefonkabel, Telefonleitung, Telefonschnur, Western-Anschlusskabel, Western-Anschlussleitung, Western-Anschlussschnur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,86*
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 0,57*
€ 0,96*
€ 5,46*
ab € 0,57*
€ 0,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,08*
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.