Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung chr ST Ø24mm H4mm CIABDECKSCHEIBE/CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung chr ST Ø24mm H4mm CIABDECKSCHEIBE/CM
Artikel-Nr.:
     262-F506A99
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     31-311-10-06
EAN/GTIN:
     4035162257586
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung chr ST Ø24mm H4mm CIABDECKSCHEIBE/CM
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
24 mm
Farbe:
Chrom
Höhe:
4 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.