Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger chr ST CISCHIENENAUSLEGER/TYPB/CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-F506B40
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     31-352-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Ausleger chr ST CISCHIENENAUSLEGER/TYPB/CM
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Chrom
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.