Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder flex chr 1500mm CIABHÃNGSCHWENK/TYPB/LT/1500MM/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KupplungVerbinder flex chr 1500mm CIABHÃNGSCHWENK/TYPB/LT/1500MM/C
Artikel-Nr.:
     262-F506B42
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     31-413-10-06
EAN/GTIN:
     4035162256879
Suchbegriffe:
Stromschiene
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
stromschiene
KupplungVerbinder flex chr 1500mm CIABHÃNGSCHWENK/TYPB/LT/1500MM/C
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
Chrom
Länge:
1500 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.