Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe farblos Kst CIENDSTÜCK/CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe farblos Kst CIENDSTÜCK/CM
Artikel-Nr.:
     262-F506B50
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     31-602-11-06
EAN/GTIN:
     4035162257494
Endkappe farblos Kst CIENDSTÜCK/CM
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
farblos
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.