Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger ch ST chr CIV-KUPPLUNG/TYPA/LT/HORIZONTAL/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KupplungVerbinder ger ch ST chr CIV-KUPPLUNG/TYPA/LT/HORIZONTAL/6
Artikel-Nr.:
     262-F506B74
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     31-441-10-06
EAN/GTIN:
     4035162257029
KupplungVerbinder ger ch ST chr CIV-KUPPLUNG/TYPA/LT/HORIZONTAL/6
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Chrom
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.