Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset chr ST L10mm PHTRÃGER/10MM/CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsset chr ST L10mm PHTRÃGER/10MM/CM
Artikel-Nr.:
     262-F506J55
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     33-301-10-06
EAN/GTIN:
     4035162258521
Befestigungsset chr ST L10mm PHTRÃGER/10MM/CM
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Chrom
Höhe:
0 mm
Länge:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.