Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerleuchte 24VDC rt IP66 LED Aufb BLE-LED24VDCRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerleuchte 24VDC rt IP66 LED Aufb BLE-LED24VDCRT
Artikel-Nr.:
     262-F851H80
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF23201302
EAN/GTIN:
     4250235528831
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Dauerleuchte 24VDC rt IP66 LED Aufb BLE-LED24VDCRT
Weitere Informationen:
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
0 W W
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
24 V V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, 24v meldelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Warnlicht, Warnmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,17*
€ 710,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,11*
€ 691,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,02*
€ 658,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,99*
€ 641,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,60*
€ 609,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.