| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F851I60 Herst.-Nr.: FHF23100701 EAN/GTIN: 4250235525687 |
| |
|
| | |
| Ex-Signalleuchte 230VAC 12 2122 IP66 Kst LED farblos 4modi Aufb EXPERTLINELED230VACKL Weitere Informationen: | | Anzahl der Modi: | 4 | Für Ex-Zone Gas: | 1, 2 | Für Ex-Zone Staub: | 21, 22 | Kalottenfarbe: | farblos | Leistung: | 0 W | Leuchtmittel: | LED | Montageart: | Aufbau | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP66 | Spannungsart: | AC | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 725,67* | € 810,31* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 710,84* | € 810,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 729,37* | € 817,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 733,92* | € 821,58* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 755,88* | € 844,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|