Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 1ph 1485mm CHECK IN chr 250V Alu Busfähig 8x22mm rechteck CISCHIENE/1485MM/CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 1ph 1485mm CHECK IN chr 250V Alu Busfähig 8x22mm rechteck CISCHIENE/1485MM/CM
Artikel-Nr.:
     262-F853H54
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     31-201-11-06
EAN/GTIN:
     4035162257371
Suchbegriffe:
Stromschiene
oligo stromschiene
stromschiene
stromschiene 1ph
Stromschiene 1ph 1485mm CHECK IN chr 250V Alu Busfähig 8x22mm rechteck CISCHIENE/1485MM/CM
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Biegbar:
ja
Breite:
8 mm mm
Busfähig:
ja
Farbe:
Chrom
Form:
rechteckig
Höhe:
22 mm mm
Länge:
1485 mm mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
250 W W
Nennspannung:
250 - 250 V V
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 1-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Flügelschiene, 3-Phasen-Flügelstromschiene, 3-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Stromschiene Auflageprofil, Deckenleuchte, Flügelschiene, Glasschiene, Glasschienen-Leuchte, Kupferrohr, Lichtsystem-Stromschiene, Niedervolt-Stromschiene, Schiene, Stromleiter, Stromschiene für Lichtsystem, Tragschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.