Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteckerKlemme chr 39mm ESTECKERPI/KOAXSEIL/CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SteckerKlemme chr 39mm ESTECKERPI/KOAXSEIL/CM
Artikel-Nr.:
     262-F853I44
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     94-154-10-06
EAN/GTIN:
     4035162263754
SteckerKlemme chr 39mm ESTECKERPI/KOAXSEIL/CM
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stecker/Klemme
Farbe:
Chrom
Länge:
39 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.