| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F854G73 Herst.-Nr.: 33168 EAN/GTIN: 4015162331684 |
| |
|
| | |
| Summer 12VDC 90dB EB Kst Dauerton 0,15A sw Einb AS15 Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | schwarz | Lautstärke: | 90 dB dB | Montageart: | Einbau | Nennspannung: | 12 V V | Oberflächenschutz Gehäuse: | unbehandelt | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0.15 A A | Tonart: | Dauerton | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo buzzer 24v, piezo summer, Akustisches Signalgerät, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,86* | € 5,63* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,88* | € 5,67* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,91* | € 5,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,94* | € 5,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,97* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|