Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 12V 230VAC 3,3A Kurzschlussf IP20 NG3300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-F854G98
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     32106
EAN/GTIN:
     4015162321067
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Monitor Netzteil
Monitornetzteil
Geregeltes Netzteil
Gleichstromversorgung 12V 230VAC 3,3A Kurzschlussf IP20 NG3300
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
62 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Direktmontage möglich:
ja
Höhe:
110 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
0 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
3.3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.3 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
30 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,50*
€ 25,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,63*
€ 26,13*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 18,85*
€ 26,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,65*
€ 29,15*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,11*
€ 38,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.