Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd ws Kst VLBK-T16801L=1486


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI VLBK-T16 801 VLBK-T16 801 L=1486 L=1486 1207118
RIDI VLBK-T16 801 VLBK-T16 801 L=1486 L=1486 1207118
Artikel-Nr.:
     262-F854I81
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1207118
EAN/GTIN:
     4029299366167
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel
Blindabd ws Kst VLBK-T16801L=1486
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,22*
€ 8,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.