| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F857I19 Herst.-Nr.: 00894540 EAN/GTIN: 4021553302126 |
| |
|
| | |
| Backofenlampe 40W kl E27 230V Ø45mm farblos Geeignet für Backofen TR45300GR.E27KLAR230V40W Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 45 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Backofen: | ja | Gesamtlänge: | 70 mm mm | Lampenleistung: | 40 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 0 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 0 h | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: backofenlampe, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben, Tropfenlampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,44* | € 4,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,78* | € 4,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,01* | € 4,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|