| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-F859D47 Herst.-Nr.: 41042016 EAN/GTIN: 4021553532714 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kerzenlampe 15W kl E14 230V Standard farblos KERZENLAMPEE14KLAR230V15W Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 35 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 97 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenform: | Standard | Lampenleistung: | 15 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Sockel: | E14 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe kerzenform e14, glühlampe kerzenform, leuchtmittel e14 kerze, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |