Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 1f bl mt Einb USACACN (NEMA Klappd IP44 UL12505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F867I86
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     UL12505
EAN/GTIN:
     4011721049311
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Steckdose 1f bl mt Einb USACACN (NEMA Klappd IP44 UL12505
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Durchschleifungen:
0
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
USA/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A)
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
blau
Farbe des Schaltelements:
blau
Frequenz:
60 - 60 Hz Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Halogenfrei:
ja
Isolierter Einbau:
ja
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:
0 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
22 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Montageart:
Einbauinstallation
Nennspannung:
125 V V
Nennstrom:
15 A A
RAL-Nummer (ähnlich):
5015
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzkontakt:
flach
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Amerikanisch, schuko-anbausteckdose ip44, steckdose amerikanisch, schuko-anbausteckdose blau, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Unterputz-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 7,63*
€ 9,52*
6 Tage
63
1
€ 6,95*
ab € 7,64*
€ 10,97*
1
€ 3,50*
ab € 16,98*
€ 23,46*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 21,64*
€ 25,76*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 26,44*
€ 31,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
UL12506
ab € 7,33*
Zubehör
ABL
UL12500
ab € 43,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.