Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld B250xH300mm Kst Scharnierend Transparent ED212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F871A59
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062782R9999
EAN/GTIN:
     4011617627821
Suchbegriffe:
Abdeckung Striebel
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Abdeckung Verteilerfeld B250xH300mm Kst Scharnierend Transparent ED212
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
0
Breite:
250 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
300 mm mm
Scharnierend:
ja
Tiefe:
0 mm mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, verteilerfeld abdeckung striebel, verteilerfeld abdeckung, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,54*
€ 52,52*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,22*
€ 52,99*
€ 5,46*
ab € 42,89*
€ 53,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,38*
€ 54,74*
Frei Haus
ab € 44,06*
€ 55,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.